Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power-Modul Code Mercenaries LED-Warrior01-MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386574-BP
Hersteller:
     Code Mercenaries
Herst.-Nr.:
     LW01-MOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Code Mercenaries
LW01-MOD
LED-Warrior01-MOD
Micro-prozessor
DC/DC LED-Treiber 350 mA

Konstantstromtreiber für Hochleistungs-LEDs, 350 mA, Eingangsspannung 7 - 30 V, max. Ausgangsleistung 8 W, Konstantstromquelle 350 mA. Geeignet für 1 - 7 weiße LEDs. Eingangsspannungspitzen bis zu 40 V < 0.5 s. Bis zu 95 % Effizienz. PWM oder analoges Signal zum Dimmen. Optimiert für Point-of-load-Versorgung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Leiterplattenmodul · Betriebsspannung (Bereich): 7 - 30 V · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Power-Modul · Hersteller: Code Mercenaries · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 17.7 mm · Typ (Hersteller-Typ): LED-Warrior01-MOD

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikro-prozessor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.