Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Code Mercenaries JW24GP32-MOD Entwicklungsboard JoyWarrior24GP32-MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386566-BP
Hersteller:
     Code Mercenaries
Herst.-Nr.:
     JW24GP32-MOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Code Mercenaries Entwicklungsboard JoyWarrior24GP32-MOD

USB Gamepadcontroller

USB Joystickcontroller für digitale Joysticks mit Schaltern. Einsatzbereites Modul. USB 1.1 / 2.0 Kompatibel, HID Geräteklasse. Gamepad Controller, vier Schaltereingänge für digitale Richtungssignale. Bis zu 32 Tasten in einer 8x4 Matrix angeschlossen oder 12 Tasten direkt angeschlossen.

Technische Daten:
Produkt-Art: Entwicklungsboard · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Code Mercenaries
Ausführung (allgemein):
Leiterplattenmodul
Betriebsspannung:
5 V
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Code Mercenaries, JW24GP32-MOD, JoyWarrior24GP32-MOD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 30,56*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 30,57*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 43,80*
€ 58,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.