| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1386483-BP Herst.-Nr.: 1.04.0076.00001 EAN/GTIN: 4016139041018 |
| |
|
| | |
| Ixxat 1.04.0076.00001 CAN Y-Kabel Y-Leitung CAN Bus 1 St.
CAN Y-Kabel 0.22 m
Hohe Qulität und äußerst zuverlässig Geeignet für den Einsatz in CAN- und CAN-FD-Bussen 9-polige D-Sub-Buchse auf 9-polige D-Sub-Buchse und Stecker Abgeschirmtes Kabel
Das CAN Y-Kabel kann zum einfachen Durchschleifen von CAN- oder CAN FD-Netzwerken verwendet werden. Es ist 0,22 m lang, geschirmt und hat verdrillte Adern. Das Kabel kann auch in CAN FD-Bussen verwendet werden
Technische Daten: Schnittstellen (Advantech): CAN Bus
Weitere Informationen: | | Marke: | Ixxat | Schnittstellen (Advantech): | CAN Bus | Herst.-Teilenr.: | 1.04.0076.00001 | Typ (Hersteller-Typ): | CAN Y-Kabel | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Y-Leitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4016139041018, Ixxat, 1.04.0076.00001, CAN Y-Kabel, Gateways |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,71* | € 39,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,83* | € 39,34* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,36* | € 39,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,78* | € 57,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|