Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DPM-314D Drehstromzähler digital 100 A MID-konform: Nein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386418-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DPM-314D
EAN/GTIN:
     4016139004334
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
VOLTCRAFT DPM-314D Drehstromzähler digital 100 A MID-konform: Nein 1 St.

Digitaler Drehstromzähler DPM-314D

Bis 100 A Direktmessung
Zur Messung der Dreiphasen-Wirkenergie
Mit Rücklaufsperre

Digitaler Drehstromzähler zur DIN-Schienen-Montage in Unterverteilungen. Der Zähler ermöglicht die direkte Strommessung bis 100 A/Phase.

Der Energiezähler ist für den Einbau in Schaltschränken oder Unterverteilungen mit 35 mm-DIN-Schienenmontage als Innenraumzähler vorgesehen. Der Energiezähler ermöglicht die Anzeige der verbrauchten Wirkenergie in Dreiphasen-4-Leiter-Stromanlagen mit einem Referenzstrom von 10 A (Grenzstrom 100 A). Der Energieverbrauch wird für alle drei Außenleiter kumuliert in Kilowatt pro Stunde (kWh) dargestellt. Eine LED-Anzeige für jeden Außenleiter ermöglicht die Kontrolle einer symmetrischen Belastung

Ausstattung:
LC-Display 5+2stellig · Plombierbare Schraubklemmenabdeckung · LED-Phasenanzeige · Impuls-LED mit 1000 Impulsen/kWh · Einbaubreite 4 TE.

Technische Daten:
Anlauf-Strom (Details): 0.04 A · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Art (Details): LCD · Anzeige-Bereich: 999999.99 kWh · Ausführung (allgemein): Für Hutschiene · Betriebsspannung (Details): 3 x 230/400 V/AC · Eigen-Verbrauch (Details): 6 W · Einbau-Breite: 70 mm · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeit: 1 % · Genauigkeits-Klasse: 1 · Laststrom: 100 A · MID-konform: Nein · Netzspannung (max.): 520 V/AC · Netzspannung (min.): 279 V/AC · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Weitere technische Daten: Direktmessung · Schutzart (Front): IP54 · Impulsanzeige: 1000 Impulse/kWh.

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · 2 Klemmenabdeckungen.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 70 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Nennspannungs-Bereich:
279 bis 520 V/AC
Marke:
VOLTCRAFT
Einbau-Breite:
70 mm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
DPM-314D
Ausführung (allgemein):
Für Hutschiene
Genauigkeit:
1 %
Laststrom:
100 A
Netzspannung (max.):
520 V/AC
Netzspannung (min.):
279 V/AC
MID-konform:
Nein
Anzeige-Art (Details):
LCD
Genauigkeits-Klasse:
1
Anzeige-Bereich:
999999.99 kWh
Frequenz (Details):
50 Hz
Anlauf-Strom (Details):
0.04 A
Eigen-Verbrauch (Details):
6 W
Betriebsspannung (Details):
3 x 230/400 V/AC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, voltcraft drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, 4016139004334, VOLTCRAFT, DPM-314D, voltkraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,43*
€ 69,80*
Lager 102
436
Frei Haus
ab € 52,76*
€ 69,81*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 133,44*
€ 165,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.