Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS 52880001 Abisolierwerkzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386334-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52880001
EAN/GTIN:
     4024596034344
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolier-Set Profi-Starter Set

Set bestehend aus:

Abisolierzange No. 5 geeignet für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)
Kabelmesser No. S 4 - 28 geeigent für alle gängigen Rundkabel 4 – 28 mm Ø
Coax-Stripper No. 2 geeignet für alle gängigen Coaxialkabel und flexiblen Kabel 4,8 - 7,5 mm Ø
Rundkabel-Stripper No. 13 geeignet für alle gängigen Rund- und Feuchtraumkabel 8 - 13 mm Ø.

Technische Daten:
Geeignet für: Koaxialkabel,Flexible Kabel,Rundkabel,Feuchtraumkabel · Produkt-Art: Abisolierwerkzeug-Set · Weitere technische Daten: Abisolierzange No. 5 - Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0.2 - 6.0 mm², einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm;Kabelmesser No. S 4 - 28 - Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm Ø;Coax-Stripper No. 2 - Abisolieren aller gängigen Coaxialkabel und flexiblen Kabel von 4.8 - 7.5 mm Ø;Rundkabel-Stripper No. 13 - Für Rund- und Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø

Weitere Informationen:
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Koaxialkabel | Flexible Kabel | Rundkabel | Feuchtraumkabel
Produkt-Art:
Abisolierwerkzeug-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,14*
€ 48,45*
€ 8,90*
ab € 45,00*
€ 48,47*
€ 4,90*
ab € 51,97*
€ 55,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 51,71*
€ 58,51*
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 67,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.