Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS 52000025 No. 25 Außenmantelschneider Geeignet für Rundkabel 25 mm (min)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386333-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000025
EAN/GTIN:
     4024596033460
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
abisolierer weicon
Außenmantelschneider No. 25

Zum Abisolieren von Kabeln bis zu einer Mantelstärke von 5 mm. Die Schnitttiefe ist stufenweise einstellbar von 0 bis 5 mm. Das Werkzeug ermöglicht in sicherer Weise die Durchführung von Längs- und Rundschnitt am Kabel-Außenmantel. Das Schneiden der Außenisolation erfolgt durch kleine Hebelbewegungen und gleichzeitiges Andrücken der Verzahnung an die Isolation.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 25 mm (min) · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 25 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 163 g · Längenanschlag (max.): 5 mm · Längenanschlag (min.): 0 mm · Längenanschlag-Bereich: 0 bis 5 mm · Produkt-Art: Außenmantelschneider · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
Kunststoffetui.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Längenanschlag-Bereich:
0 bis 5 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
25 mm (min)
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Rundkabel
Längenanschlag (max.):
5 mm
Längenanschlag (min.):
0 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
25 mm
Typ:
No. 25
Gewicht:
163 g
Produkt-Art:
Außenmantelschneider
Weitere Suchbegriffe: 4024596033460, WEICON TOOLS, 52000025, No. 25, abisolierwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,95*
€ 132,90*
€ 8,90*
ab € 127,62*
€ 132,91*
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 141,10*
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,58*
€ 141,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,36*
€ 163,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,58*
€ 144,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.