Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0806014/F Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 8.20 mm 75 Ω 135 dB Weiß 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386322-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0806014/F
EAN/GTIN:
     4011376712929
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
BKL Electronic 0806014/F Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 8.20 mm 75 Ω 135 dB Weiß 100 m

Digital-Koaxialkabel 135 dB

Starrer Innenleiter
100 Meter

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 8.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 1.13 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: fünffach geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Nein · Schirmungsmaß größer als: 135 dB · Zulassungen, Normen: Class A

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Inhalt:
100 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
fünffach geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Herst.-Teilenr.:
0806014/F
Typ (Hersteller-Typ):
0806014/F
Außen-Durchmesser:
8.20 mm
Schirmungsmaß größer als:
135 dB
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
1.13 mm
weitere Zulassungen, Normen:
Class A
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, BKL Electronic, 0806014/F, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 135,65*
€ 169,57*
Frei Haus
ab € 131,62*
€ 169,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,57*
€ 201,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,09*
€ 197,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,12*
€ 188,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,96*
€ 182,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,65*
€ 161,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,3565* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.