Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär 8119-000.61 LED-Schnurdimmer Transparent Schaltleistung (min.) 5 W Schaltleistung (max.) 100 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386247-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8119-000.61
EAN/GTIN:
     4011644006637
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
halogen dimmer
interbär schnurdimmer
LED-Schnur-Tastdimmer Serie 8119

mit Soft-Start und Memory-Funktion

Geeignet für dimmbare LED-Leutschmittel, HV-Halogenlampen und Glühlampen. Die Betätigung (Ein/Aus/Dimmen) erfolgt über eine Drucktaste.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: LED-Schnurdimmer · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Schaltleistung (max.): 100 W · Schaltleistung (min.): 5 W · Schaltspannung: 230 V/AC · Typ (Hersteller-Typ): 8119-000.61 · Weitere technische Daten: Anschluss: Schraubkontakte · Schaltleistung bei LED: 3 - 35 W

Hinweis:
Achtung, Mindestleistung von 3 W beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
1c. Marke:
interBär
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
8119-000.61
Schaltleistung (min.):
5 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
100 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: 4011644006637, interBär, 8119-000.61
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,26*
€ 63,56*
€ 4,00*
ab € 49,91*
€ 63,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 73,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,61*
€ 62,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.