Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XZG425/SIL Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385852-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9408-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
Stäubli XZG425/SIL Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Rot 1 St.

4 mm Messleitungen XZG425/SIL

4mm rot

Hoch flexible Messleitung mit Silikon- Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem 4mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 2.5 mm² · Material: Silikon · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 32 A · Stecker-Besonderheiten: Schiebehülse,stapelbar

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot
Material:
Silikon
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V
Stecker-Besonderheiten:
Schiebehülse | stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
XZG425/SIL
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
600 V
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Stäubli, 66.9408-10022, XZG425/SIL, 483-5260, bananenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 11,15*
€ 8,95*
ab € 7,53*
€ 11,17*
€ 6,90*
ab € 8,21*
€ 15,69*
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 17,21*
Lager 102
131
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
24.0231-21
ab € 2,78*
Zubehör
Stäubli
66.9328-21
ab € 2,6264*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,49*
Zubehör
Stäubli
24.0157-22 24.0157-21
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.