Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Taskit Starterkit StampX25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385543-BP
Hersteller:
     Taskit
Herst.-Nr.:
     545243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taskit
545243
Starterkit StampX25
Micro-prozessor
Das X25 Starterkit – Für den schnellen Start mit Stamp9X25

Starterkit für den sofortigen Start von Entwicklungsaufgaben, mit einem Stamp9X25 Modul (400 MHz ARM9-Kern, 256 MB Flash und128 MB SDRAM Speicher, Basisboard, Netzteil, MicroSD-Karte, Kabelverbindungen, Referenzschaltplan und diversen Anwendungen und Linux auf CD.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 40 x · Architektur (Mikro-Controller): ARM9 · Ausgangsspannung (max.): 3.6 V · Ausgangsspannung (min.): 3.3 V · Ausgangsstrom (max.): 350 mA · Betriebsspannung: 5 V · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Taskit · Leistung: 900 mW · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel SAM9 · Serie (Entwicklungs-Kits): taskit Stamp · Spannungseingang max.: 5 V · Spannungseingang min.: 5 V · Technologie (Mikro-Controller): ARM926 CPU · Tool-Typ: Entwicklungs-Starter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): Starterkit StampX25 · Weitere technische Daten: Schnittstellen: 10/100 Ethernet, 2x USB 2.0 Host 1x USB Device, 2x RS232

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 257,60*
Frei Haus
ab € 308,62*
€ 337,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.