Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 100 µH 6 mΩ 14 A Würth Elektronik WE-ExB 744844101 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1385263-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744844101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzdrossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
netzdrossel
Netzdrossel WE-ExB

Technische Daten:
Gewicht: 23.5 g · Impedanz bei 100 MHz: 6 mΩ · Induktivität: 100 µH · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Netzdrossel · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 14 A · Produktabmessung, Breite: 18.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): WE-ExB 744844101

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 744844101, WE-ExB 744844101, Drossel, Spule
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,58*
€ 11,29*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 14,10*
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 14,10*
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 14,57*
€ 6,95*
ab € 8,75*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG