Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA 1384380 ADA16K6-AR0-CA Schlüsselschalter 250 V/AC 5 A 1 x Aus/Ein 1 x 90 ° IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384380-MU
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1384380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
DECA 1384380 ADA16K6-AR0-CA Schlüsselschalter 250 V/AC 5 A 1 x Aus/Ein 1 x 90 ° IP65 1 St.

Schlüsselschalter ADA16K6

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Aus/Ein · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 5 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
Inkl. 2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schaltpositionen:
2
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Abzugstellung Schlüssel:
Aus/Ein
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
ADA16K6-AR0-CA
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Form (Typ):
rund
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, 02050003613507, DECA, 1384380, ADA16K6-AR0-CA, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 20,40*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,41*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 25,38*
€ 34,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.