Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Croc Clip Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1384305-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR79900N
EAN/GTIN:
     4016138999174
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme cliff
abgreifklemme
Cliff Croc Clip Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Braun

Sicherheits Abgreifklemme

4 mm
Braun

Vollisolierte Abgreifklemme mit 4 mm Sicherheitssteckbuchse und Feindraht-Klemmbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Braun · Klemmbereich max.: 28 mm · Klemmbereich-Ø: 0 - 28 mm · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Spitzen-Länge (Details): 57 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
Croc Clip
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
28 mm
Spitzen-Länge (Details):
57 mm
Klemmbereich-Ø:
0 - 28 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FCR79900N, Croc Clip, krokoklemmen, kroko klemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 7,65*
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,37*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,49*
6 Tage
40
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.