Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1383758-BP Herst.-Nr.: 100008050 EAN/GTIN: 4018359429454 |
| |
|
|  |  |
 | Telegärtner 100008050 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 1.00 m Grün Flammwidrig,Halogenfrei 1 St.
Telegärtner Patchkabel U/UTP Cat.6, 1,0 m grün RAL 6016, LSZH
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP Kabellänge: 1.00 m in Grün
1:1 verdrahtetes Netzwerkkabel mit der Netzwerk-Spezifikation CAT 6.
Ausstattung: Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz Varianten mit sehr kurzer Tülle Flexibel und zugentlastet Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig) 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel) Angespritzte Tülle
Technische Daten: AWG: AWG24 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grün | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Halogenfrei | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | U/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG: | AWG24 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 2,81* | € 4,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,82* | € 4,14* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 2,88* | € 4,22* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 2,86* | € 4,25* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,60* | € 8,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|