Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1383691-BP Herst.-Nr.: 100008837 EAN/GTIN: 4018359324940 |
| |
|
|  |  |
 | Telegärtner 100008837 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 7.50 m Gelb,Grün 1 St.
Telegärtner Patchkabel S/FTP Cat.6A (mit CAT.7 Rohkabel), 4x2xAWG27/7, PUR, IP20-IP20, 7.50 m
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP Kabelmantel-Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Ausstattung: Bewährte Steckerqualität für dauerhaft hochwertige Verbindungen Erweiterter Temperaturbereich für den Einsatz in rauen Umgebungen Die geschirmten RJ45-Steckverbinder sind Cat.6A konform nach IEC 60603-7-51
Technische Daten: AWG: AWG27 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb,Grün · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 7.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Kabelmantel-Material: Polyvinylchlorid (PVC) · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 7.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Gelb | Grün | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG: | AWG27 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patchkabel cat6a, patchkabel, rj45 steckverbinder telegärtner, 04018359324940, 4018359324940, Telegärtner, 100008837 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 10,28* | € 10,83* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 10,38* | € 10,94* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 10,48* | € 11,20* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 10,68* | € 11,25* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,73* | € 17,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|