Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1383558-BP Herst.-Nr.: 100007988 EAN/GTIN: 4018359300777 |
| |
|
|  |  |
 | Telegärtner RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Rot Flammwidrig,Halogenfrei
Telegärtner Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC) , 1,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP
Telegärtner gekreuztes CAT 6A Patchkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet (C6e/C7) Verbindungen.
Technische Daten: AWG: AWG27 · Anschluss-Typ: RJ45 (gekreuzt) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Halogenfrei | Steckerausführung: | gerade | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 (gekreuzt) | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | AWG: | AWG27 | Produkt-Art: | Netzwerk Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, 04018359300777, 4018359300777, Telegärtner, 100007988 |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,92* | € 5,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 4,09* | € 5,74* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,21* | € 5,91* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,32* | € 6,09* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,38* | € 8,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|