Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagematerial-Set für Halbleiter (L x B) 22.3 mm x 15.2 mm Passend für TO-247 SCI A18-10D 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383417-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     1383417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCI
1383417
A18-10D
Glimmer
Montagematerial-Set für Halbleitergehäuse (Glimmer)

Durchschlagsresistente Glimmer-Scheibe

Montagematerial mit Schraube zur Isolierung und Befestigung von Halbleitergehäusen.

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Material: Glimmer · Materialstärke: 0.1 mm · Passend für: TO-247 · Produktabmessung, Breite: 15.2 mm · Produktabmessung, Länge: 22.3 mm · Typ: A18-10D · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Montagematerial-Set für Halbleiter

Lieferumfang:
Isolierscheibe,Isolierhülse,Schraube,Mutter

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Glimmer-Scheibe.
Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,94*
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 0,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG