Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagematerial-Set für Halbleiter (L x B) 25 mm x 22 mm Passend für TO-218 SCI A18-10C 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383416-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     1383416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCI
1383416
A18-10C
Glimmer
Montagematerial-Set für Halbleitergehäuse (Keramik)

Isolierscheibe aus glattem Keramik
Vorgestanzt zur Verwendung mit Halbleitergehäusen

Montagematerial-Set mit Schraube und Isolier-Ring zur Isolierung und Befestigung z.B. von Transistoren, Spannungsreglern, Triacs, Sensoren usw.

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Material: Keramik · Materialstärke: 1.5 mm · Passend für: TO-218 · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Typ: A18-10C · Wärmeleitmaterial-Typ (Kategorisierung): Montagematerial-Set für Halbleiter

Lieferumfang:
Isolierscheibe,Isolierhülse,Schraube,Mutter

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Isolier-Scheibe.
Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,46*
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG