Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1383285-MU Herst.-Nr.: RF-4149855 EAN/GTIN: 4016138997606 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 20 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Flach |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Feuerbeständig | Ja |  | Geformter Kabelschuh | Ja |  | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,81* | € 19,32* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,34* | € 21,84* |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,89* | € 25,87* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 22,19* | € 30,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|