Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1383279-MU Herst.-Nr.: RF-4149837 EAN/GTIN: 4016138997545 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Flach |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Feuerbeständig | Ja |  | Geformter Kabelschuh | Ja |  | Knickschutz-Kabelschuh | Ja |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |