Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Adapter FTP RJ45 Cat6 auf RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222SX CP30222SX Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383242-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30222SX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
XLR Adapter FTP RJ45 Cat6 auf RJ45 Cat6 Adapter, Einbau CP30222SX CP30222SX Cliff Inhalt: 1 St.

XLR Adapter FTP RJ45 Cat6 auf RJ45 Cat6

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Einbaubohrung-Durchmesser: 24 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Stecker-Norm: RJ45 Cat6 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Steckverbinder-Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse,für Flachkopfschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse 8p8c
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
geschirmtes Grundgehäuse | für Flachkopfschrauben
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
CP30222SX
Typ (Hersteller-Typ):
CP30222SX
Einbaubohrung-Durchmesser:
24 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 10,73*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,75*
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 11,32*
1 Tag
404
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 12,94*
1 Tag
682
€ 14,99*
ab € 5,56*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,22*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299903
ab € 1,22*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299904
ab € 1,28*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299905
ab € 1,29*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,22*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,22*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30150
ab € 17,12*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30151
ab € 17,80*
Sonstiges
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.