Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 10985-1 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder M12 Buchse, gerade Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383035-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     10985-1
EAN/GTIN:
     4064161267852
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 5pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Belden 10985-1 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder M12 Buchse, gerade Polzahl: 5 1 St.

M12 Abschlusswiderstand, Kupplung,

CAN- / DeviceNet-Abschlusswiderstand

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckverbinder · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: CuZn · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
Belden
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckverbinder
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
Halogenfrei
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
10985-1
Typ (Hersteller-Typ):
0939 CTX 102
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050003606974, Belden, 10985-1, 0939 CTX 102
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 22,70*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,71*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 33,34*
€ 45,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.