Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics Optokoppler Phototransistor 530-03-1-10 Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1382828-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     530-03-1-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Optokoppler

Optokoppler eignen sich perfekt für die galvanische Trennung von eigensicheren Stromkreisen. Transistortechnik garantiert klar definierte, saubere Schaltzustände; mit Übertragungsfrequenz 50kHz – universell einsetzbar. Abstand zwischen Input und Output min. 34 mm für höchste Sicherheitsanforderungen.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Collector-Strom I(C): 15 mA · Durchlassspannung U(F): 1.5 V/DC · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Hersteller: StandexMeder Electronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): SME · Isolationsspannung: 10000 V/DC · Kriechstrecke: 34 mm · Leistung (max) P(TOT): 170 mW · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Optokoppler Phototransistor · Sperrspannung U(R): 5 V · Typ (Hersteller-Typ): 530-03-1-10 · VCE Sättigung (max.): 300 mV

Weitere Suchbegriffe: StandexMeder Electronics, 530-03-1-10, optokoppler, opto-koppler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 17,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 18,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,0983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,232
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.