Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 138232 Sechskantmuttern M8 DIN 6334 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138232-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     138232
EAN/GTIN:
     4053199220373
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Distanzmuffe
Sechskantmuttern

DIN6334 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, Höhe 3 d Abmessung: M 8 SW 13

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6334 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 6334.

Weitere Suchbegriffe: Langmutter, Mutter DIN 6334, Sechskantmutter DIN 6334, Verlängerungsmutter, din 6334 10 m 8, din 6334 m8, din 6334, TOOLCRAFT, 138232, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,83*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,40*
€ 196,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,31*
€ 172,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 127,83*
€ 152,12
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.