Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-JS 18 Li - Solo Akku-Pendelhubstichsäge 4321200 ohne Akku 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1382074-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4321200
EAN/GTIN:
     4006825601398
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge gst 18 v-li
akku stichsäge
Einhell Power X-Change TE-JS 18 Li - Solo Akku-Pendelhubstichsäge 4321200 ohne Akku 18 V

Einhell Power X-Change Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li-Solo

18 V
Hubzahl (max.): 2400 /min
Hubhöhe (max.): 25.4 mm

Die Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li – Solo ist Mitglied der Power X-Change Familie und wird von Lithium-Ionen-Akkus mit Battery-Management-System für hohe Langlebigkeit betrieben. Die System-Akkus sind mit jedem Gerät der Power X-Change Familie kompatibel. Der Spanreißschutz und die aufsteckbare Schnittlinienanzeige ermöglichen ausrissfreie, exakte Schnitte. Ein LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich sowie die praktische Staubabblasfunktion sorgen jederzeit für perfekte Sicht auf das Werkstück. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich

Technische Daten:
Akkuspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.82 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Hubhöhe (max.): 25.4 mm · Hubzahl (max.): 2400 /min · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 80 mm · Schnitttiefe max. (Kunststoff): 12 mm · Schnitttiefe max. (Metall): 10 mm · Weitere technische Daten: Hub-Zahl: 2400 /min

Lieferumfang:
1x Akku-Stichsäge TE-JS 18 Li
1x Spanreißschutz
1x Schnittlinienanzeige

Hinweis:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Power X-Change-System Akku separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 90 x 225 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Akkuspannung:
18 V
Schnitttiefe max. (Metall):
10 mm
Schnitttiefe max. (Kunststoff):
12 mm
Schnitttiefe max. (Holz):
80 mm
Hubzahl (max.):
2400 /min
Hubhöhe (max.):
25.4 mm
Akkuspannung (Detail):
18 V
Typ:
TE-JS 18 Li
Schnitt-Tiefe (max.):
(Holz/Kunststoff/Stahl) 80/12/10 mm
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
1.82 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Pendelhubstichsäge
Weitere Suchbegriffe: akku-stichsäge 18v, 4006825601398, Einhell, 4321200, Power X-Change TE-JS 18 Li - Solo, Power X-Change
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,95*
€ 68,47*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 54,23*
€ 68,48*
€ 5,90*
ab € 55,11*
€ 69,25*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 72,76*
4 Tage
105
€ 4,95*
ab € 62,72*
€ 78,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
623020
ab € 2,485*
Sonstiges
Einhell
4514120
ab € 10,59*
Sonstiges
kwb
109180
ab € 7,50*
Sonstiges
kwb
617230
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.