| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1381979-BP Herst.-Nr.: 4139301 EAN/GTIN: 4006825581638 |
| |
|
| | |
| Einhell 4139301 Druckluft-Schnellkupplung 1 St.
Einhell Kompressoren-Zubehör Schnellkupplung d6mm
Schnellkupplung Durchmesser 6mm
Die Einhell Schnellkupplung, Durchmesser 6 Millimeter, ist ein Verbindungsstück aus solidem Messing für den Einsatz bei Druckluftschläuchen. Schnellkupplungen sind am Kompressor-Gehäuse integriert und finden Verwendung bei der Zusammenstellung eines Druckluftschlauches, der individuell angepasst werden muss.
Ausstattung: Einhell Schnellkupplung Ø 6 mm für Kompressoren Kompressoren-Zubehör und Ersatzteil für Einhell-Kompressoren Schnellkupplung als Verbindungsstück für den Einsatz mit Druckluftschläuchen Zum Anschluss von unterschiedlichem Kompressor-Zubehör
Technische Daten: Gewicht: 80 g · Produktabmessung, Ø: 6 mm
Lieferumfang: 1x Schnellkupplung Ø 6 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Marke: | Einhell | Gewicht: | 80 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Schnellkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing, schnellkupplung, einhell schnellkupplung, 4006825581638, Einhell, 4139301, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,05* | € 7,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,19* | € 7,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,73* | € 10,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,30* | € 20,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,30* | € 27,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|