| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1381966-BP Herst.-Nr.: 4139302 EAN/GTIN: 4006825581645 |
| |
|
| | |
| Einhell 4139302 Druckluft-Stecktülle 1 St.
Einhell Kompressoren-Zubehör Schnellkupplung d9mm
Schnellkupplung Durchmesser 9mm
Die Einhell Schnellkupplung, Durchmesser 9 Millimeter, ist ein Verbindungsstück aus solidem Messing für den Einsatz bei Druckluftschläuchen. Schnellkupplungen sind am Kompressor-Gehäuse integriert und finden Verwendung bei der Zusammenstellung eines Druckluftschlauches, der individuell angepasst werden muss.
Ausstattung: Einhell Schnellkupplung Ø 9 mm für Kompressoren Kompressoren-Zubehör und Ersatzteil für Einhell-Kompressoren Schnellkupplung als Verbindungsstück für den Einsatz mit Druckluftschläuchen Zum Anschluss von unterschiedlichem Kompressor-Zubehör
Technische Daten: Gewicht: 14 g · Produktabmessung, Ø: 9 mm
Lieferumfang: 1x Schnellkupplung d9mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 9 mm | Marke: | Einhell | Gewicht: | 14 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Stecktülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing, schnellkupplung, einhell schnellkupplung, 4006825581645, Einhell, 4139302, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,03* | € 7,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,19* | € 7,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 10,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,30* | € 20,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,29* | € 27,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|