Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Spritzpistole 4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381954-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4133000
EAN/GTIN:
     4006825411010
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Fließbecher
einhell farbspritzpistole
Einhell Druckluft-Spritzpistole 4 bar

Einhell Kompressoren-Zubehör Farbspritzpistole, Fließbecher

Fließbecher
Regler Punkt-/Breitstrahl
Drehbare Düse

Die Einhell Farbspritzpistole mit Fließbecher ist die ideale Ergänzung des Kompressor-Zubehörs, wenn es um qualitative Lackierarbeiten in Werkstatt und Garage geht. Die Farbspritzpistole mit Fließbecher ist für Lackierarbeiten in Form kleinerer Projekte, aber auch für größere Oberflächen geeignet. Neben der drehbaren Düse und dem stufenlos regulierbaren Abzugshebel verfügt sie über präzise Einstellungsmöglichkeiten für Farbmenge sowie optional Punkt- und Breitstrahl. Der Fließbecher umfasst 0,6 Liter im Inhalt.

Ausstattung:
Farbspritzpistole mit Fließbecher als Kompressor-Zubehör
Volumen des Fließbechers 0.6 l
Einstellung der Farbmenge per Mengenregler
Einfaches Umschalten zwischen Punktstrahl und Breitstrahl
Inkl. drehbarer Düse

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 4 bar · Gewicht: 500 g · Weitere technische Daten: Arbeitsdruck: 3 – 4 bar
Inhalt Fließbecher: 0,6 l

Lieferumfang:
1x Farbspritzpistole mit Fließbecher

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Betriebsdruck (max.):
4 bar
Gewicht:
500 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Spritzpistole
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole, fließbecher 600ml, 4006825411010, Einhell, 4133000, Druckluftwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 21,41*
€ 4,00*
ab € 16,74*
€ 23,77*
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 17,59*
€ 24,02*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 28,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.