Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker, Apple Lightning Stecker 0.20 m Camouflage Flache Ausfüh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381788-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF4145364
EAN/GTIN:
     4016138996944
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker,Apple Lightning Stecker 0.20 m Camouflage Flache Ausführung,hochflexibel RF4145364

renkforce Micro-USB/Lightning 2-in-1 Lade- & Sync-Kabel 0,2 m

Flache Konstruktion verhindert Kabelgewirr
Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Micro-USB und Lighting-Anschluss
Sauerstofffreier OFC-Kupfer-Innenleiter
Vergoldete Kontakte für verlustfreie Signalübertragungen
Nur 1,4 mm Kabeldicke

Mit dem Renkforce Micro-USB/Lightning 2-in-1 Kabel können Sie sowohl Smartphones/Tablets mit Micro-USB-Anschluss als auch iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss an Ihren PC/MAC oder USB-Steckdose anschließen. So haben Sie immer das richtige Ladekabel für Ihre mobilen Geräte parat. Synchronisieren Sie Daten in sekundenschnelle und laden nebenbei das Endgerät auf.

Extra flache Ausführung verhindert ungewollte Wicklungen
Mit einer Länge von 20 cm ist das Lade- & Sync-Kabel perfekt für jede Hosentasche und verhindert dank des flexiblem Flachkabels ungewollte Wicklungen und Kabelbrüche für einen langfristigen Einsatz.

Beidseitig verwendbarer Lightning-Stecker
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der Lightning-Stecker ist beidseitig verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.

Lade-Kabel kann man nie genug haben
Auf dem Sofa, im Arbeitszimmer oder Unterwegs. Ein Zweit,- oder Ersatzkabel ist selten zu Hand. Sorgen Sie vor. Das Renkforce 2-in-1 Kabel passt in jede Jacken- oder Hosentasche.

Robuster PVC-Außenmantel
Das Renkforce SuperSoft USB-Kabel wird von einem robusten und strapazierfähigen PVC Außenmantel wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse geschützt.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das 2-in-1 Lade & Sync-Kabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

MFI-zertifiziert
MFI Produkte sind von Apple lizensiert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen.

Ausstattung:
Lightning ist beidseitig verwendbar. Das Kabel kann also nicht falsch eingesteckt werden

Technische Daten:
AWG: 23/30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,Apple Lightning · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Camouflage · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Art: Ladekabel,Datenkabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,hochflexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.20 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone,iPod,iPad · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B + Apple Lightning

Hinweis:
MFI Produkte sind von Apple lizensiert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
0.20 m
Kabel-Art:
Ladekabel | Datenkabel
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Camouflage
Passend für Apple-Modell:
iPhone 5 | iPhone 5C | iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | iPhone SE (1.Generation)
Passend für Apple-Gerätetyp:
iPhone | iPod | iPad
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | Apple Lightning Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | hochflexibel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B + Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB | Apple Lightning
AWG:
23/30
Abschirmung:
Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04016138996944, Renkforce, RF4145364, smartphone kabel, handy kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.