Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 112.2 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm KA1225HA2BMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381773-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KA1225HA2BMT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
AC-Lüfter

Der AC-Lüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungscharakteristik ist der Lüfter für verschiedene Anwendungen gut geeignet. Er ist dauerhaft elektrisch gegen Blockierung und thermische Überlastung gesichert. Durch das geringe Rotorgewicht und der Präzisionswuchtung verfügt er über eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus Aluminium, der Rotor aus PBT-GV30 (UL94V-0), sowie die Kugellager aus Sonderstahl.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 40 dB · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Leistung: 20 W · Luftdurchsatz: 112.2 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): KA1225HA2BMT · Weitere technische Daten: MTTF: 120000 h

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axialgebläse ac, KA1225HA2BMT, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG