Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0824HB-C71(N) Axiallüfter 24 V/DC (L x B x H) 80 x 80 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1381772-BP
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD0824HB-C71(N)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ADDA AD0824HB-C71(N) Axiallüfter 24 V/DC (L x B x H) 80 x 80 x 20 mm

DC-Lüfter

Technische Daten:
Anzahl der Drähte: 2 · Drehzahl: 3000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 31.4 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 30.00 cm · Lagerart (Details): Kugellager · Lebensdauer: 7000 h · Leistung: 3.6 W · Material: Kunststoff · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
ADDA
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
7000 h
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
AD0824HB-C71(N)
Nennspannung:
24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
31.4 dB
Drehzahl:
3000 U/min
Leistung:
3.6 W
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, ADDA, AD0824HB-C71(N), lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 15,82*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,83*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 23,36*
€ 31,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.