Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Flansch M12 DIN 6331 Stahl galvanisch verzinkt 25 St. TOOLCRAFT 138176


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138176-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     138176
EAN/GTIN:
     4053199219919
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Sechskantmuttern mit Bund

DIN6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, Höhe 1,5 d Abmessung: M 12 SW 18

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6331 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 25 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern mit Flansch

Lieferumfang:
25x Sechskantmuttern mit Bund DIN 6331.

Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331 10, din 6331, din 6331 m12, TOOLCRAFT, 138176, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.