Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Flansch M10 DIN 6331 Stahl galvanisch verzinkt 50 St. TOOLCRAFT 138175


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138175-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     138175
EAN/GTIN:
     4053199219902
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Sechskantmuttern mit Bund

DIN6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, Höhe 1,5 d Abmessung: M 10 SW 16

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6331 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern mit Flansch

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern mit Bund DIN 6331.

Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331-m10-10, din 6331 10, din 6331, TOOLCRAFT, 138175, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.