Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 138174 Sechskantmuttern mit Flansch M8 DIN 6331 Stahl galvanisch verzinkt 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138174-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     138174
EAN/GTIN:
     4053199219896
Suchbegriffe:
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
DIN 6331 Sechskantmutter mit Bund
Sechskantmuttern mit Bund

DIN6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund, Höhe 1,5 d Abmessung: M 8 SW 13

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6331 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern mit Flansch

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern mit Bund DIN 6331.

Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331, Sechskantmutter DIN 6331 mit Bund, din 6331-10 m8, din 6331 10, din 6331, TOOLCRAFT, 138174, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.