Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 138133 Sechskantmuttern M6 DIN 6330 Stahl 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138133-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     138133
EAN/GTIN:
     4053199219520
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Sechskantmuttern

DIN6330 10 Form B Sechskantmuttern B, Höhe 1,5 d kugelige und ebene Auflagefläche Abmessung: BM 6 SW 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6330 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 50 St. · Material: Stahl · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Lieferumfang:
50x Sechskantmuttern DIN 6330.

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, din 6330 m6, TOOLCRAFT, 138133, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 5,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.