Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RKVGB Not-Aus-Schalter überlistungssicher IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380680-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RKVGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Schlegel RKVGB Not-Aus-Schalter überlistungssicher IP65 1 St.

Not-Aus-Taste RKVGB

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Knopf-Durchmesser: 25 mm · Lebensdauer (mechanisch): 10000 Zyklen · Schalter/Taster-Besonderheiten: überlistungssicher · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
überlistungssicher
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
RKVGB
Knopf-Durchmesser:
25 mm
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
Lebensdauer (mechanisch):
10000 Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: 02050006568590, Schlegel, RKVGB, Not-Aus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 7,08*
€ 10,62*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 20,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.