Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1379688-BP Herst.-Nr.: RF-4139064 EAN/GTIN: 4016138995800 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker,vergoldete Steckkontakte RF-4139064
USB 2.0 Typ A / Micro-B Anschlusskabel 1 m mit beidseitigem Wende-Stecker
Stecker nie mehr verkehrt herum anschließen – dieses Kabel funktioniert ohne lästiges ausprobieren Beide USB-Anschlüsse können um 180° gedreht werden Optimal passend für Smartphones oder Tablets
Das Kabel, das Sie wirklich nicht verkehrt anschließen können Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum. Bei diesem Kabel sind sowohl der Mirco-B-, als auch der USB-A-Stecker beidseitig verwendbar. Nerviges Ausprobieren ist damit ausgeschlossen. Die Stecker passen immer - auch beim ersten Versuch.
Perfekt für Smartphone oder Tablet Laden oder Synchronisieren Sie Ihr Android/Windows Smartphone oder Tablet - ohne auf die Stecker zu achten. Beide Seiten können nicht falsch angeschlossen werden. Das schützt die Buchse des teuren Smartphone vor Beschädigung.
Frustfreies Anschließen für alle Geräte mit Micro-B Anschluss Natürlich können mit dem Renkforce USB-Kabel auch Navis, Digitalkameras oder z.B. MP3-Player angeschlossen werden. Natürlich können auch hier die Stecker auf beiden Seiten nicht falsch angeschlossen werden - Renkforce macht es möglich.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Kupfer "inside" Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Der Ader-Querschnitt entscheidet Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das USB-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Ausstattung: Twisted-Pair-Struktur - Keine Störeinwirkung von Außen möglich Vergoldete Steckkontakte für bessere Leitfähigkeit
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B · Weitere technische Daten: USB-A- + Mirco-B-Stecker beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker Micro-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | beidseitig verwendbarer Stecker | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04016138995800, Renkforce, RF-4139064, USB Kabel mit spezial Stecker, USB Kabel passt immer |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,75* | € 10,09* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,86* | € 10,10* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,84* | € 11,82* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,19* | € 14,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|