Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU1806-0AA00-0AB1 Leergehäuse 6 Einbaustellen (L x B x H) 280 x 85 x 64 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379606-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU18060AA000AB1
EAN/GTIN:
     4011209970281
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Befehlsgeräteabdeckung
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Siemens 3SU1806-0AA00-0AB1 Leergehäuse 6 Einbaustellen (L x B x H) 280 x 85 x 64 mm Grau 1 St.

Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund, Kunststoff, grau, 6 Befehlsstellen

Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 6 Befehlsstellen Kunststoff, Vertiefung für Schilder, ohne Bestückung Gehäuse SIRIUS ACT für die Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.
Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.
Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.
Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.
Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.
Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, wahlweise mit AS-Interface-Anbindung.
SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit Vertiefung für Bezeichnungsschild · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Befehlsgeräte · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 6 Einbaustellen · Schutzart: IP66,IP67,IP69/IP69K · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Mit Vertiefung für Bezeichnungsschilder.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 85 x 64 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Passend für (Details):
Befehlsgeräte
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69/IP69K
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
6 Einbaustellen
Typ (Hersteller-Typ):
3SU1806-0AA00-0AB1
Ausführung (allgemein):
Mit Vertiefung für Bezeichnungsschild
Einbau-Durchmesser:
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-12-05
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000200
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Leergehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, 4011209970281, Siemens, 3SU18060AA000AB1, 3SU1806-0AA00-0AB1, 874-2323
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,39*
€ 20,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,51*
€ 21,83*
€ 5,46*
ab € 17,68*
€ 23,31*
8 Tage
208
€ 6,95*
ab € 17,90*
€ 23,79*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 50,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AF160AA0
ab € 0,618*
Zubehör
Siemens
3SU19000AF810AA0
ab € 0,584*
Zubehör
Siemens
3SU19000JQ100AA0
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.