Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 B Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 300 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-137952-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932435101
EAN/GTIN:
     4250260205042
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
SKS Hirschmann AK 2 B Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 300 V Rot

Abgreifklemme AK 2B

CAT II 300 V
4 mm

Berührungsgeschützte, unzerbrechliche Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzen-Ø. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 10 mΩ · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 9.5 mm · Klemmbereich-Ø: 9.5 mm · Material (Spitze): Messing vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 25 A · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
AK 2 B
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
300 V
Klemmbereich max.:
9.5 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
10 mΩ
Material (Spitze):
Messing vernickelt
Klemmbereich-Ø:
9.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 4250260205042, SKS Hirschmann, 932435101, AK 2 B, 748-5483
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,46*
1
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,62*
2 Tage
18
1
€ 5,80*
ab € 2,75*
€ 4,06*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,25*
Lager 102
512
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.