Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Produktpräsentation
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     102-1379394-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10004BF110AA0
EAN/GTIN:
     4011209962514
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Siemens EcoTech-Profil (SEP)
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschalter RONIS, 22 mm, rund, Kunststoff, Schließ-Nr. SB30, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h, Schlüsselabzug O+I, mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455 Schlüsselschalter SIRIUS ACT für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar. Lieferbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme (Siemens, C, Siemens, B, RONIS, OMR), 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Schlüsselabzugstellungen. Hinweis: Einzelgerät, Halter und Module bitte extra bestellen. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Frontring:
true
Bauform der Linse:
rechteckig
Geeignet für Beleuchtung:
false
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter siemens, schlüsseltaster, SIRIUS ACT, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Schalter, Sirius Act Konfigurator, Betätiger, einfache Installation, Drucktaster, Taster, Leuchtmelder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,75*
€ 18,59*
25 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 19,51*
1
€ 4,98*
ab € 14,58*
€ 19,74*
6 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 15,72*
€ 21,27*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
€ 0,793*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
€ 0,738*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
€ 0,807*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
€ 0,807*
Zubehör
Siemens
3SU19500FB800AA0
€ 3,48*
Zubehör
Siemens
3SU19000EB100AA0
€ 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.