Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International go pockets 120.04/P Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 515 x 440 x 255 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379377-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     120.04/P
EAN/GTIN:
     4031541706607
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Hartschalenkoffer
B & W International go pockets 120.04/P Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 515 x 440 x 255 mm

B&W Werkzeugkoffer go - tool.case ABS.360.PT (120.04/P)

Mit Rollen

Mobiler Werkzeugkoffer aus ABS-Material mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen. Ein robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer. 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein B&W PROFIcode-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit. 4 zusätzliche Bodenfüße sorgen dafür, dass die Schale nicht zerkratzt und der Koffer besser steht. Ein robuster, angenehmer Griff sorgt für Komfort beim Tragen des Koffers die Bodenschale ist variabel durch neue Trennstege aus Aluminium (2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen). Der go pockets enthält eine herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf der Vorder- und Rückseite und eine herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit 15 Tool Pockets.

Ausstattung:
Dokumentfach im A4 Format · Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 6600 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 485 mm · Innenmaß Höhe: 375 mm · Innenmaß Tiefe: 200 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 515 mm · Produktabmessung, Höhe: 440 mm · Produktabmessung, Tiefe: 255 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen,ausziehbarer Griff

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 515 x 440 x 255 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
255 mm
Produktabmessung, Höhe:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
515 mm
Marke:
B & W International
Innenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Höhe:
375 mm
Innenmaß Breite:
485 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen | ausziehbarer Griff
Gewicht:
6600 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 144,37*
€ 171,56*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 171,57*
€ 3,50*
ab € 150,30*
€ 178,04*
Frei Haus
ab € 161,82*
€ 196,87*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 217,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.