Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0395108 Spitzwinkel 200 x 130 mm 45 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379301-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395108
EAN/GTIN:
     4029713026479
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
HELIOS PREISSER 0395108 Spitzwinkel 200 x 130 mm 45 °

Spitzwinkel

Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.

Ausstattung:
Ohne Anschlag.

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Material: Spezialstahl · Querschnitt: 25 x 5 mm · Schenkel A: 200 mm · Schenkel B: 130 mm · Winkel-Einstellung (max.): 45 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Schenkel-Länge:
200 x 130 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Querschnitt:
25 x 5 mm
Material:
Spezialstahl
Typ (Hersteller-Typ):
0395108
Winkel-Einstellung (max.):
45 °
Schenkel A:
200 mm
Schenkel B:
130 mm
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: Spitzwinkel, spitzwinkel 45° ohne anschlag, flachwinkel, flachwinkel 45°, 4029713026479, HELIOS PREISSER, 0395108, Winkellehre, sdfsa
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 41,22*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,78*
€ 41,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,65*
€ 46,27*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 47,97*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,01*
€ 49,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.