| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1379255-BP Herst.-Nr.: 0373103 EAN/GTIN: 4029713207762 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER 0373103 Flachwinkel 100 x 70 mm 90 °
Flachwinkel
DIN 875
Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.
Ausstattung: Ohne Anschlag.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 875 · Genauigkeit (LOV): GG 2 · Gewicht: 100 g · Material: Spezialstahl · Querschnitt: 20 x 5 mm · Schenkel A: 100 mm · Schenkel B: 70 mm · Winkel-Einstellung (max.): 90 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Schenkel-Länge: | 100 x 70 mm | Marke: | HELIOS PREISSER | Genauigkeit (LOV): | GG 2 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Material: | Spezialstahl | Typ (Hersteller-Typ): | 0373103 | Winkel-Einstellung (max.): | 90 ° | Schenkel A: | 100 mm | Schenkel B: | 70 mm | Gewicht: | 100 g | DIN-Norm: | DIN 875 | Produkt-Art: | Flachwinkel | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4029713207762, HELIOS PREISSER, 0373103, Winkellehre, sdfsa |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,48* | € 8,86* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,57* | € 8,99* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,42* | € 8,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,65* | € 9,09* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,87* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|