Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FrontCom® Gender-Changer D-Sub 9 polig, Buchse/ Buchse IE-FCI-D9-FF Weidmüller Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379080-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1450840000
EAN/GTIN:
     4050118255737
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
FrontCom® Gender-Changer D-Sub 9 polig, Buchse/ Buchse IE-FCI-D9-FF Weidmüller Inhalt: 1 St.

FrontCom® Gender-Changer D-Sub 9 polig, Buchse/ Buchse

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen.FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.6 mm · Produktabmessung, Länge: 30.8 mm · Weitere technische Daten: Strombelastbarkeit 3 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30.8 x 12.5 x 17.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.6 mm
Produktabmessung, Länge:
30.8 mm
Produktabmessung, Breite:
12.5 mm
Marke:
Weidmüller
Herst.-Teilenr.:
1450840000
Typ (Hersteller-Typ):
IE-FCI-D9-FF
Loch-Abstand:
25 mm
Pole:
9
Temperaturbereich (Details):
-55 - +105 °C
Gehäuseart:
D-Sub
Gewicht:
12.86 g
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4050118255737, Weidmüller, 1450840000, IE-FCI-D9-FF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,00*
€ 4,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,24*
1
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,24*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,32*
€ 4,48*
Lager 102
103
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.