Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HU4803/01 Luftbefeuchter 1 St. Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1378441-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HU4803/01
EAN/GTIN:
     8710103714057
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsregler
Philips HU4803/01 Luftbefeuchter 1 St. Weiß,Grau

Philips Luftbefeuchter 25m² inkl. Hygrostat

Sicher und sauber
NanoCloud-Technologie
Digitaler Sensor

Jederzeit gesunde Luft mit NanoCloud-Technologie und automatischer Steuerung.

Automatische Steuerung und intelligente Verdunstungstechnologie. Der Philips Luftbefeuchter geht mit Präzision gegen trockene Luft vor. Er verteilt befeuchtete Luft gleichmäßig im ganzen Raum und verbreitet 99 % weniger Bakterien im Vergleich zu Geräten mit Ultraschall.

Technische Daten:
Befeuchtungsleistung: 0.22 l/h · Betriebsdauer (Details): 8 h · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 25 m² · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Luftverbesserer-Besonderheiten: Integrierter Hygrostat,LED-Statusanzeige · Produktabmessung, Breite: 249 mm · Produktabmessung, Höhe: 339 mm · Produktabmessung, Länge: 249 mm · Tankinhalt: 2 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 249 x 249 x 339 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
339 mm
Produktabmessung, Länge:
249 mm
Produktabmessung, Breite:
249 mm
Marke:
Philips
Geeignet für Räume bis max.:
25 m²
Luftverbesserer-Besonderheiten:
Integrierter Hygrostat | LED-Statusanzeige
Farbe:
weiß | grau
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsdauer (Details):
8 h
Befeuchtungsleistung:
0.22 l/h
Tankinhalt:
2 l
Produkt-Art:
Luftbefeuchter
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat, Luftbefeuchter, Raumluftbefeuchter, philips luftbefeuchter, hygrometer, 8710103714057, Philips, HU4803/01, luftbefeuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,04*
€ 149,35*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 119,30*
€ 149,36*
€ 6,90*
ab € 129,72*
€ 161,49*
€ 3,50*
ab € 162,74*
€ 197,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
FY2401/30
ab € 16,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.