Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kodak Sport Einwegkamera 1 St. Wasserdicht bis 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1378070-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     314473 / 310425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegkamera
kodak einwegkamera
einwegkamera
Kodak Sport Einwegkamera

Wasserdicht bis 15 m
Kodak Ultra 800 Film für 27 Aufnahmen

Robuste Einwegkamera, ideal für Outdoor-Sportarten wie Free-Climbing, Rafting, Snowboardfahren oder Tauchen. Die Kodak Sport Camera ist nicht nur stoß und kratzfest, sie funktioniert sogar unter Wasser.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 27 · Einwegkamera-Typ (Kategorisierung): Einwegkamera · Farbe: Gelb,Blau · Film-Format: 135 · Filmempfindlichkeit (ISO): 800 · Kamera-Besonderheiten: Wasserdicht bis 15 m

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Blau
Film-Format:
135
Filmempfindlichkeit (ISO):
800
Anzahl Bilder:
27
Kamera-Besonderheiten:
Wasserdicht bis 15 m
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 041778004708, Kodak, 314473 / 310425, Sport, Einmal-Kamera
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 12,66*
€ 3,50*
ab € 14,09*
€ 17,34*
€ 4,00*
ab € 14,09*
€ 17,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,22*
€ 17,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.