Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kodak Power Flash Einwegkamera 1 St. mit eingebautem Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1378069-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     700812 / 310440
EAN/GTIN:
     5011373961312
Suchbegriffe:
Einwegkamera
kodak einwegkamera
einwegkamera
Kodak Power Flash Einwegkamera 27+12

Integrierter Blitz mit automatischer Aufladung

Nehmen Sie großartige Bilder draußen und bei schlechten Lichtverhältnissen auf. Integrierter Blitz mit automatischer Aufladung und einer Reichweite von 1,2 bis 4,5 m.

Technische Daten:
Anzahl Bilder: 39 · Farbe: Grau,Gelb · Film-Format: 135 · Filmempfindlichkeit (ISO): 800 · Kamera-Besonderheiten: mit eingebautem Blitz · Produkt-Art: Einwegkamera

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Gelb
Film-Format:
135
Filmempfindlichkeit (ISO):
800
1c. Marke:
Kodak
Anzahl Bilder:
39
Kamera-Besonderheiten:
mit eingebautem Blitz
Farbe:
grau | gelb
Produkt-Art:
Einwegkamera
Weitere Suchbegriffe: 5011373961312, Kodak, 700812 / 310440, Power Flash, Einmal-Kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,92*
€ 12,70*
€ 4,00*
ab € 12,17*
€ 18,04*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 19,87*
€ 3,50*
ab € 19,31*
€ 22,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.