Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce HD-68W Luftentfeuchter 20 m² 0.011 l/h Weiß, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377991-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     HD-68W
EAN/GTIN:
     4016138995084
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Renkforce HD-68W Luftentfeuchter 20 m² 0.011 l/h Weiß,Blau

Luftentfeuchter HD-68W 20 m²

Ideal zum Beseitigen und Vorbeugen von Schimmel
Hocheffizient, leicht und tragbar
Ultraleise dank Peltier-Technologie
Entfeuchtet bis zu 250 ml pro Tag
Automatische Abschaltung

Beseitigen Sie effizient Schimmel und Feuchtigkeit aus der Luft. Perfekt für kleine Räume, wie beispielsweise Garagen. Dabei entfeuchtet das Gerät bis zu 250 ml pro Tag.

Ultraleise dank Peltier-Technologie
Dieser Luftentfeuchter arbeitet mit einem thermo-elektrischen Peltier-Modul und ist somit sehr leise im Vergleich zu kompressorbetriebenen Geräten.

Automatische Abschaltung
Der Luftentfeuchter schaltet automatisch ab und leuchtet auf, wenn die maximale Kapazität von 500 ml erreicht wird.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: 5 - 45 °C · Betriebsspannung: 230 V · Entfeuchtungs-Leistung (max.): 0.011 l/h · Geeignet für Räume bis max.: 20 m² · Gewicht: 820 g · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Kabellänge: 3.00 m · Luftverbesserer-Besonderheiten: LED-Statusanzeige · Produktabmessung, Breite: 154 mm · Produktabmessung, Höhe: 218 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Tankinhalt: 500 ml

Lieferumfang:
Luftentfeuchter · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 154 x 218 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Höhe:
218 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
154 mm
Marke:
Renkforce
Geeignet für Räume bis max.:
20 m²
Luftverbesserer-Besonderheiten:
LED-Statusanzeige
Farbe:
weiß | blau
Entfeuchtungs-Leistung (max.):
0.011 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Arbeitstemperatur:
5 - 45 °C
Tankinhalt:
500 ml
Gewicht:
820 g
Produkt-Art:
Luftentfeuchter
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchtungsgerät, Renkforce, HD-68W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,37*
€ 54,59*
Lager 102
1091
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 54,60*
€ 5,95*
ab € 50,19*
€ 66,49*
€ 3,50*
ab € 61,35*
€ 78,69*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 75,89*
€ 95,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.