Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserprüfgerät PM-22 VOLTCRAFT PM-22 Geeignet für FC, ST, SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377527-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PM-22
EAN/GTIN:
     4016138994575
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Glasfaserprüfgerät PM-22 VOLTCRAFT PM-22 Geeignet für FC, ST, SC

LWL-Leistungsmesser PM-22

Absolute und Relative Leistungsmessung
Optische Durchgangsprüfung
Integrierte Laserquelle

Das PM-22 ermöglicht die optische Leistungsmessung von Lichtwellenleitersystemen mit verschiedenen Wellenlängen. Eine integrierte Laserquelle dient zur optischen Durchgangsprüfung von einzelnen LWL-Kabeln. Das PM-22 ermöglicht die qualitative Beurteilung von Glasfaser-Leitungen.

Ausstattung:
Einstellbare Wellenlänge im Messbetrieb · Rote Laserdiode zuschaltbar (Dauerlicht/Blinklicht) · Dualanzeige · Auto-Power-Off · Batteriewechselanzeige.

Technische Daten:
Gewicht: 205 g · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: -70 bis +6 dBm · Genauigkeit: ±0,3 dB oder 5% · Einstellbare Wellenlänge: 850 nm, 980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1620 nm · Anschlusstyp: FC 2,5 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Adapter SC · Adapter ST · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 65 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
PM-22
Optische Anzeige:
Ja
Geeignet für:
FC|ツ| ST|ツ| SC
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Mignon-Batterien (AA)
Gewicht:
205 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Glasfaserprüfgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 119,68*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 93,23*
€ 119,70*
€ 3,50*
ab € 107,57*
€ 136,08*
6 Tage
84
Frei Haus
ab € 166,87*
€ 204,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.