Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1377242-MU Herst.-Nr.: RF-4131726 EAN/GTIN: 4016138994247 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.8 m |  | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,10* | € 7,91* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,24* | € 7,92* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,09* | € 10,21* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,11* | € 11,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|